{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle | 50 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 50 % | |
| Temperatur, Schonwäsche | 60 °C | |
| Serie | Performance | |
| Herstellerbezeichnung | Damen Bluse Performance | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Kragenweite | 39 cm; 40 cm | |
| Farbe | weiß | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Gewebedichte | 120 g/m2 | |
| Waschverfahren | Schonwäsche | |
| Produktart | Hemd / Bluse | |
| Internationale Größe | M | |
| Geschlecht | Damen | |
| Armellänge | Langarm | |
| Textilveredelung | taip |
| Produkto numeris | 090272 M | |
| EAN / GTIN | 4045981074295 | |
| Gamintojo numeris | 121-001/M | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |