Paños de limpieza Rollo grande, Tipo: R

Número de artículo: 089184 R
Precio por 1 Unidad (0,17 € / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
173 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Antigua denominación Tork 510
Servicios 400
Anchura 315 mm
Longitud 380 mm
adecuado para soporte/expendedor F1, W1, W2
Tipo de producto Pañuelos de papel para limpieza

Identificación y clasificación

Número de artículo 089184 R
EAN / GTIN 7322540057270
Número del fabricante 510137
Fabricante/responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Descripción

Ejecución:

Se limpian las manchas y la suciedad de superficies, máquinas o herramientas con paños que se utilizan en seco o con agua, disolventes o productos de limpieza.
El paño de limpieza multiusos Tork es suave y flexible y al mismo tiempo fuerte. Es ideal para la mayoría de tareas de limpieza más sencillas y absorbe rápidamente aceite y líquidos, facilitando la limpieza. Este paño se adapta a los soportes de suelo y a los soportes de pared de Tork, que son seguros, eficaces y fiables. También es adecuado para los dispensadores de rollos interiores Tork Maxi o el rollo combinado en caja para la dispensación con una sola mano.
Benefíciese de las toallitas de limpieza no tejidas Tork exelCLEAN® para una máxima eficiencia en su entorno de trabajo.
Amplio surtido de paños especiales para fregar y limpiar. Cada paño está diseñado para una tarea específica. Con el dispensador de higiene adecuado se consigue un sistema eficiente.

Idóneo para:

Soporte de rollos de papel 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.