Pincel cilíndrico, ⌀: 35mm

Número de artículo: 087073 35
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 12 unidades(es)
    1,52 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 24 unidades(es)
    1,27 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 12 unidades
  • Pasos del pedido: 12 unidades
a petición
En stock
851 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro 35 mm
Material, mango madera
Superficie natural
Tipo de producto Pincel cilíndrico
Engarce del pincel Virola de chapa
Forma cabeza de pincel Circular
Material cerdas Cerdas artificiales
Aptitud para Pinturas de dispersión; Pinturas para fachadas; Pinturas para paredes
Intervalo de empleo Pinturas
Contenido pieza única
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 087073 35
EAN / GTIN 4013307300960
Número del fabricante 83350810
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Ejecución:

Pincel cilíndrico, “No Loss”, cerdas de plástico PET firmes y extremadamente robustas, que evitan la pérdida de cerdas.
El pincel circular WESTEX está disponible en diámetros de 20, 25, 30, 35, 40 y 45 mm y es ideal para pintar con pinturas de dispersión, para fachadas y paredes. La tecnología “No Loss” garantiza una vida útil especialmente larga gracias a sus cerdas de plástico PET extremadamente resistentes y fijas, y evita la pérdida de cerdas. Ideal para aplicaciones profesionales en interiores y exteriores.

Características:
  • Cerdas robustas de plástico PET.
  • Sin pérdida de cerdas (“No Loss”).
  • Mango ergonómico.
  • Adecuado para pinturas de dispersión, fachadas y paredes.
  • Disponible en 6 diámetros: 20-45 mm.


Indicaciones para el mantenimiento:
Para que el pincel conserve su calidad y forma durante mucho tiempo, recomendamos el siguiente cuidado:

1. Después del uso:
  • Elimine los restos de pintura inmediatamente después de pintar.
  • Limpie bien el pincel con agua (en caso de pinturas de dispersión) o con un disolvente adecuado.
  • A continuación, enjuague con agua limpia.
2. Secado:
  • Devuelva las cerdas a su forma original.
  • Deje secar el pincel colgado o tumbado, pero nunca apoyado sobre las cerdas.
3. Almacenamiento:
  • Se debe almacenar en un lugar seco y limpio.
  • Protéjalo de la luz solar directa y del calor.
4. Consejo para una mayor durabilidad:
  • En caso de uso frecuente, se debe tratar ocasionalmente con aceite para el cuidado de las cerdas o un acondicionador suave.