Unidad de manómetro GYA-63, Intervalo de indicador: 0-1000bar

Número de artículo: 086087 0-1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de indicador (bar) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rango de indicación del manómetro 0 bar - 1.000 bar
Tipo de producto Manómetro hidráulico

Identificación y clasificación

Número de artículo 086087 0-1000
EAN / GTIN 4025092156103
Número del fabricante GYA-63
Fabricante/responsable Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descripción

Ejecución:

La unidad consta de bloque de conexión y manómetro a juego amortiguado por glicerina. Rosca de conexión de aceite 3 / 8 NPT interior / exterior. Datos técnicos: ⌀ 63 mm; clase de calidad 1,6 %.
Todos los elementos montados y adosados corresponden a la serie de normas métrica, lo que simplifica considerablemente los trabajos de montaje y mantenimiento, así como la adquisición de repuestos. Compatibles al 100 % con todos los sistemas hidráulicos de 700 bar habituales en el mercado.

Aplicación:

La unidad de manómetro es apropiada para todas las bombas manuales n.º 086050.

Nota:

Los sistemas cerrados son premontados, llenados y purgados en fábrica.