Imán de agarre plano con rosca interior, SmCo5, ⌀: 32mm

Número de artículo: 085922 32
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 7 mm
Diámetro total 32 mm
Con casquillo roscado sí
Rosca M5
Altura con rosca 15,5 mm
Fuerza de sujeción nominal 220 N
Material núcleo del imán Samario-cobalto
Material superficie galvanizado/a
Resistencia a la temperatura máx. 200 °C
Peso total 48 g
Tipo de producto Pinza plana

Identificación y clasificación

Número de artículo 085922 32
EAN / GTIN 2050000965258
Número del fabricante E777

Descripción

Ejecución:

  • Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.
  • Superficie galvanizado, núcleo del imán de samario y cobalto (SmCo5).

Sistema magnético plano apantallado con fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor amarre de ferrita dura.

Aplicación:

Para bloqueo, montaje, montaje a presión, por pegado y por vertido.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.