Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo diferente, ⌀ de carcasa: 30mm

Número de artículo: 085875 30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
190 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 116 profesional
⌀ de carcasa 30 mm
⌀ de arco 5 mm
Altura del arco interior 45 mm
Material de la carcasa Latón
Material arco Acero, cromado
Cierre bloqueo diferente
Apto para sistemas de cerradura no
Adecuado para bombillos no
Altura del arco
Arco templado
Arco de bloqueo doble
con cubierta de agujero de llave no
Mecanismo de cierre Mecanismo de cierre de precisión inoxidable
Número de cerraduras 1
Cantidad de llaves 2
Tipo de producto Candado

Identificación y clasificación

Número de artículo 085875 30
EAN / GTIN 4003482032404
Número del fabricante 116 HB 30 45
Fabricante/responsable BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de latón macizo, mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado y cromado, bloqueo doble.
Con arco extra alto.
La serie 116 profesional se puede suministrar en los siguientes modelos especiales a petición: cerraduras según muestra modelo o cierre, con dispositivo de llave principal y llave adicional.

Función:

Con cierre distinto significa que la llave solo puede abrir y cerrar una cerradura o cilindro, y es única.

Volumen de suministro:

Candado con 2 llaves.