• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Sistema de mangueras de metal 1/4 pulgada, Tipo: R4

Número de artículo: 084410 R4
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
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Metall-Schlauchsystem 1/4 Zoll, Typ: R4
Tipo de producto Schlauch
Material tubo flexible Acero
Diámetro exterior tubo flexible 4 mm
Presión de funcionamiento máx. 50 bar
Aptitud para Aire comprimido; alimentación de

Identificación y clasificación

Número de artículo 084410 R4
EAN / GTIN 4037728070486
Fabricante/responsable ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de mangueras para refrigerante flexibles de acero inoxidable para una transferencia precisa de lubricante refrigerante y aire. Las mangueras articuladas metálicas están presujetas y, por lo tanto, mantienen la posición de una manera segura para el proceso. Apropiado hasta una presión de 50 bares.
Boquilla redonda de ⌀ 4 mm para refrigeración puntual, tuerca n.° 084410 tam. M necesaria para la fijación.
  • Componente único para tamaño de sistema 1 = 1/4 pulgada.
  • Sistema modular enchufable
  • Puede utilizarse hasta 50 bar de alta presión.
  • De acero inoxidable de alta calidad.

Nota:

Los tam. SET-1 a SET-4 son cables completos premontados para conexión directa. Todos los tamaños de sistema (0-3) con todos los componentes individuales asociados, como piezas de unión, adaptadores o boquillas están disponibles bajo petición.