• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Sistema de mangueras de metal 1/4 pulgada, Tipo: B125

Número de artículo: 084410 B125
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
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Metall-Schlauchsystem 1/4 Zoll, Typ: B125
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible En espiral
Material tubo flexible Acero
Longitud total 0,125 m
Presión de prueba 75 bar
Presión de funcionamiento máx. 50 bar
Aptitud para Aire comprimido; alimentación de

Identificación y clasificación

Número de artículo 084410 B125
EAN / GTIN 4037728070295
Fabricante/responsable ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de mangueras para refrigerante flexibles de acero inoxidable para una transferencia precisa de lubricante refrigerante y aire. Las mangueras articuladas metálicas están presujetas y, por lo tanto, mantienen la posición de una manera segura para el proceso. Apropiado hasta una presión de 50 bares.
Piezas base de 125 mm
Elemento básico con una longitud = 125 mm
para ajustar individualmente la longitud y la posición del sistema de manguera articulada.

  • Componente único para tamaño de sistema 1 = 1/4 pulgada.
  • Sistema modular enchufable
  • Puede utilizarse hasta 50 bar de alta presión.
  • De acero inoxidable de alta calidad.

Nota:

Los tam. SET-1 a SET-4 son cables completos premontados para conexión directa. Todos los tamaños de sistema (0-3) con todos los componentes individuales asociados, como piezas de unión, adaptadores o boquillas están disponibles bajo petición.