Sistema de mangueras de metal 1/4 pulgada, Tipo: G1/4

Número de artículo: 084410 G1/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ interior 1/4 pul
Tipo de producto Sistema de refrigeración

Identificación y clasificación

Número de artículo 084410 G1/4
EAN / GTIN 4037728070158
Fabricante/responsable ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de mangueras para refrigerante flexibles de acero inoxidable para una transferencia precisa de lubricante refrigerante y aire. Las mangueras articuladas metálicas están presujetas y, por lo tanto, mantienen la posición de una manera segura para el proceso. Apropiado hasta una presión de 50 bares.
Adaptador de G1/4 pulgada
Para adaptar el sistema de manguera articulada de 1/4 pulgada a una conexión de máquina con rosca interior de G 1/4 pulgada.
  • Componente único para tamaño de sistema 1 = 1/4 pulgada.
  • Sistema modular enchufable
  • Puede utilizarse hasta 50 bar de alta presión.
  • De acero inoxidable de alta calidad.

Nota:

Los tam. SET-1 a SET-4 son cables completos premontados para conexión directa. Todos los tamaños de sistema (0-3) con todos los componentes individuales asociados, como piezas de unión, adaptadores o boquillas están disponibles bajo petición.