Aceite de corte de alto rendimiento libre de aceite mineral UV 80, Contenido: 0,25l

Número de artículo: 084205 0,25
Precio por 1 Unidad (44,44 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.385 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (l) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Pulverizador
Contenido 0,25 l
Color amarillento
Forma líquido
Punto de inflamación > 180 °C
Temperatura de autoinflamación 325 °C
Viscosidad cinemática 57 mm2/s
Temperatura de almacenamiento 5 °C - 40 °C
Tipo de producto Aceite de corte / aceite de rectificado

Identificación y clasificación

Número de artículo 084205 0,25
EAN / GTIN 2050001770301
Número del fabricante 70084205250
Fabricante/responsable Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descripción

Ejecución:

Aceite de corte para las máximas exigencias, lavable con agua, viscosidad regulable con agua según la aplicación.
Aplicación con pincel de lubricación, aerosol, frasco pulverizador o dispositivo de lubricación.

Aplicación:

Aplicación universal para el arrancado de virutas (fresar, tornear, roscar, escariar, vaciar, aserrar), así como para la conformación. Imprescindible para el mecanizado de materiales difícilmente maquinables, tales como aceros inoxidables y resistentes a la calor, aleaciones de níquel, titanio y similares. Ideal para metales no ferrosos.
Apta también para la lubricación en dosis mínimas, gracias a la ausencia de aceites minerales.