Pegamento instantáneo, 20 g, Tipo: UNI

Número de artículo: 083361 UNI
Precio por 1 Unidad (740,00 € / 1 Kilogramm)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
998 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS07: Signo de exclamación

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Base química Cianoacrilato de etilo
Viscosidad dinámica 95 mPas - 200 mPas
Densidad 1,06 g/cm3
Forma líquido
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 95 °C
Resistencia manual al cabo de 5 s - 40 s
Resistencia funcional según 10 min - 30 min
adecuado para material Plástico; Metal; Madera
Resistencia a la tracción 10 N/mm2 - 20 N/mm2
Resistencia a la tracción y al cizallamiento 10 N/mm2 - 20 N/mm2
Color transparente
Capacidad 20 ml
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 9 mes
Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
Tipo de producto Pegamento rápido

Identificación y clasificación

Número de artículo 083361 UNI
EAN / GTIN 4062406120313
Número del fabricante 083361 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento por humedad ambiental.
Apropiado para la mayoría de plásticos, metal y madera.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.