• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Aceite multiusos 5000

Número de artículo: 083005 5000
(11,85 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.054 piezas en stock
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama; GHS07 atención; GHS08 peligroso para la salud

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Bidón
Contenido 5 l
Color color ámbar
Punto de ebullición 176 °C
Punto de inflamación 47 °C
Solubilidad en agua indisoluble
Propiedades oxidantes no determinado
Viscosidad cinemática < 1 mm2/s
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07 atención; GHS08 peligroso para la salud
Tipo de producto Aceite multiusos / aceite universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083005 5000
EAN / GTIN 5032227495005
Número del fabricante 5LTR 49505/ML

Descripción

Ejecución:

El aceite multiusos WD-40, probado en el mundo entero, es prácticamente inodoro, envasado con propelente ecológico y libre de teflón, resina, silicona y ácidos.

Aplicación:

  • Desoxidante con un marcado efecto capilar: suelta uniones oxidadas y tornillos y tuercas agarrotados en poco tiempo.
  • Limpiador: disuelve la suciedad más rebelde, sin pegarse ni resinificarse.
  • Lubricante para todas las superficies deslizantes, mecánica de precisión, bisagras, cables de tracción, cerraduras y herrajes.
  • Protección contra la corrosión: WD-40 penetra debajo de la humedad y en los poros del material a proteger, asegurando su protección anticorrosiva. Las herramientas sensibles y valiosas conservan su valor.
  • Spray de contacto: expulsa la humedad de componentes eléctricos.

Utilizando el pulverizador industrial n.º 083006 o n.º 083509083517, también para el uso rentable en superficies amplias.

Nota:

Homologaciones: entre otras, Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.