Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Aparato de limpieza por ultrasonidos DURA-S, Capacidad: 140l

Número de artículo: 082925 140

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (l) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 082925 140
EAN / GTIN 2050002003521
Número del fabricante 101541

Descripción

Ejecución:

Cubetas de acero inoxidable estirado o soldado. Control de temperatura de 30 °C a 80 °C en tramos de 5 °C.
Aparato con pie: DURA-S: aparato multifrecuencia de acero fino dúplex, generador con regulador de potencia y a prueba de cortocircuito

Aplicación:

Para la eliminación de aceites, grasas, productos de rectificado y de pulido, restos de pintura, fundentes, capas de óxido, carbonización, cascarilla en prácticamente todas las superficies, incluso en zonas de difícil acceso, protegiendo al máximo el material a limpiar. Limpiadores potentes especiales, a utilizar según suciedad y sustancia activa (a partir del n.º 082930). La pieza a limpiar tiene que estar envuelta por completo de líquido de limpieza.

Volumen de suministro:

Aparato de limpieza por ultrasonidos con tapa, sin cesto (n.° 082926).

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.
Encontrará el cesto insertable en el n.º 082926 de la tienda en línea.