{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | Elma Dry 30 | |
| Volumen | 3 l | |
| Longitud aparatos | 300 mm | |
| Anchura aparatos | 186 mm | |
| Altura del aparato | 219 mm | |
| Longitud cesto insertable | 220 mm | |
| Cubeta de limpieza longitud | 220 mm | |
| Cubeta de limpieza anchura | 120 mm | |
| Cubeta de limpieza altura | 95 mm | |
| Potencia de calefacción | 480 W | |
| Temperatura máxima | 70 °C | |
| Tiempo de calentamiento | ~ 15 min | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Tensión nominal | 220 V - 240 V | |
| Consumo de potencia | 500 W | |
| Caudal de aire | 160 m3/h | |
| Peso | 3,6 kg | |
| Carga máxima | 1 kg | |
| Tipo de producto | Aparato de limpieza | |
| Interruptor ON/OFF | sí |
| Número de artículo | 082005 3 | |
| EAN / GTIN | 4250004103702 | |
| Fabricante/responsable | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |