Elevador magnético flexible, Fuerza de tracción del imán: 300g

Número de artículo: 081670 300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
987 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Fuerza de tracción del imán (g) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 7,5 mm
Longitud total 520 mm
⌀ imán 5 mm
Fuerza de retención del imán 3 N
Fuerza de tracción del imán 300 g
Tipo de producto Elevador magnético

Identificación y clasificación

Número de artículo 081670 300
EAN / GTIN 4045197487100
Número del fabricante 081670 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con imán permanente. Vástago flexible cromado con mango de plástico ergonómico de 2 componentes.