Pilas de metal de litio, Tamaño constructivo internacional: LR3

Número de artículo: 081559 LR3
Establecer precio 2 Unidad (3,55 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
627 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño constructivo internacional Establecer precio 2 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 2
Estructura química Metal de litio
Denominación de la batería Micro, AAA
Tamaño constructivo internacional LR3
Tensión nominal 1,5 V
recargable no
Peso por unidad 29 g
Tipo de producto Pila

Identificación y clasificación

Número de artículo 081559 LR3
EAN / GTIN 4013674003747
Número del fabricante 5021013
Fabricante/responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Descripción

Ejecución:

Pilas de marca de máxima calidad en realización de metal de litio con capacidad máxima y autodescarga mínima. Duración de uso de 10 años (avisador de humos, controles, etc.).
Intervalo de temperatura de empleo de −40 °C a 60 °C.

Volumen de suministro:

2 uds.