Linterna LED para la cabeza, de batería, Tipo: 300

Número de artículo: 081493 300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6.323 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 65
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 100 lm - 300 lm
Duración ilumin. 2 h - 6 h
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Longitud total 78 mm
Anchura total 47 mm
Peso 111 g
Tipo de producto Lámpara frontal

Identificación y clasificación

Número de artículo 081493 300
EAN / GTIN 4062406242480
Número del fabricante 081493 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Lámpara frontal LED con cono de luz amplio para una iluminación óptima de toda el área de trabajo. Conexión/desconexión sin contacto mediante sistema de sensor con 2 niveles de luminosidad.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye cable del cargador.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial y particular.
  • Protección contra el polvo y el agua proyectada según IP 65.
  • Protección contra golpes según IK 07.

Utilización indebida
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • No utilizar más en caso de daños en la carcasa.
  • No abrir la carcasa.
  • No sustituir la bombilla.