Panel de luz LED, Consumo de potencia: 48W

Número de artículo: 081274 48
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia (W) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Tensión nominal 100 V - 240 V
Consumo de potencia 48 W
Ángulo de emisión ajustable 100 grados
Corriente de alumbrado 6.000 lm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Longitud total 318 mm
Anchura total 117 mm
Altura total 310 mm
Longitud cable de conexión 5 m
Peso 3.430 g
Tipo de producto Panel de luz

Identificación y clasificación

Número de artículo 081274 48
EAN / GTIN 5708997354537
Número del fabricante 03.5453
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

Con mango integrado y soporte para el montaje directo del foco para obra. Dos tomas de corriente Schuko permiten la conexión rápida y sencilla de herramientas eléctricas, sin necesidad de cables adicionales.
Modelo sin sombras y antideslumbrante con gran difusión luminosa.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Idóneo para:

Soporte de tres patas n.º 081252, tam. 1,35-3.