Acoplamiento de seguridad con empalme de manguera, aluminio, ⌀ interior empalme de manguera: 6mm

Número de artículo: 080154 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior empalme de manguera (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ interior empalme de manguera 6 mm
Tipo de producto Acoplamiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 080154 6
EAN / GTIN 4047322700177
Número del fabricante 204104
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Ejecución:

Acoplamiento de seguridad de botón de presión VL 7,4. Al accionar el botón se alivia la presión, y el acoplamiento se puede soltar sin efecto de latigazo.

Norma:

La versión de seguridad cumple la norma ISO DIN EN ISO 4414.

Idóneo para:

Boquilla n.° 080233; 080234 y 080235.