Pistola neumática, Tipo: ALU

Número de artículo: 080118 ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor del flujo a 6 bar 250 l/min
Tipo de producto Pistola

Identificación y clasificación

Número de artículo 080118 ALU
EAN / GTIN 4062406297558
Número del fabricante 080118 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Adaptación universal, hasta 10 bar de presión de servicio.

Volumen de suministro:

Con boquilla estándar de 1,5 mm. Incluye boquilla portatubos de acero 1/4 pulgadas.

Nota:

Encontrará una pistola de soplado adecuada en el n.° 080263 H1 y 955750.