Lápiz de grabado de aire comprimido, Tipo: P2505

Número de artículo: 079710 P2505
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Operado por aire comprimido
Denominación del fabricante P2505
Demanda de aire máxima 36 l/min
Frecuencia de golpe 190 Hz
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/8 pul
Peso 0,12 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 72 dB(A)
Vibraciones máximas según EN 5,6 m/s2
19 mm
Longitud 148 mm
Tipo de producto Barra de grabado

Identificación y clasificación

Número de artículo 079710 P2505
EAN / GTIN 7322590010102
Número del fabricante 8425010272
Fabricante/responsable Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Descripción

Ejecución:

Lápiz de grabado de tipo bolígrafo con cabeza de grabado considerablemente mejorada para identificar herramientas, para grabar y para realizar trabajos de limpieza de precisión. Punta de metal duro fácilmente intercambiable.

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.
Incluye manguera de PVC de 1,8 m, diámetro interior de 3,2 mm.
Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Nota:

Encontrará un juego de repuesto de buril en el n.° 079719.