Juego de inicio batería, Tipo: M12NRG4

Número de artículo: 073839 M12NRG4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
74 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante M12NRG-402
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 12 V
Tiempo de carga por batería 80 min
adecuado para Herramientas Milwaukee M12
Tipo de producto Batería con cargador incluido

Identificación y clasificación

Número de artículo 073839 M12NRG4
EAN / GTIN 4002395287260
Número del fabricante 4933459211
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

2 paquetes de baterías M12 B4, cargador C12 C.

Volumen de suministro:

Incluye cargador rápido.