Batería iones Li High Output™, 3,0 Ah, Tipo de batería: MHB3

Número de artículo: 073808 MHB3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
64 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante M18HB3
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 3 Ah
Tensión de batería 18 V
adecuado para 18V Milwaukee
Peso por batería 612 g
Tipo de producto Batería

Identificación y clasificación

Número de artículo 073808 MHB3
EAN / GTIN 4058546286972
Número del fabricante 4932471069
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Baterías Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Con refrigeración mejorada para una autonomía más larga y mayor potencia.
  • Para aplicaciones de alto rendimiento con solicitación extrema - uso hasta -28 °C.