USB-ITPAK versión 3.0, dongle USB + manual (software disponible en línea)

Número de artículo: 06AGR543
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 06AGR543
EAN / GTIN 4946368856377
Número del fabricante 06AGR543
Número L L40010 16616
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

  • El software USB-ITPAK versión 3 permite la recopilación de datos de los medidores de salida Digimatic, Digimatic 2 y Digimatic S1 que se comunican con Excel a través de la herramienta de entrada USB interfaz, la línea directa de la herramienta de entrada USB, el sistema de radio U-WAVE y el pinter/logger DP-1VA. Admite comunicación serial bidireccional con dispositivos como el medidor ID-F/ID-C (modelo 2022), altímetro LH-600F/FG y QuantuMike (modelo 2024).
  • Varios ajustes están disponibles: Ajuste de punto cero, preestablecido, unidad, dirección de cuenta, configuración de tolerancia, Fecha de calibración, etc.
  • Información de estado de medición como número de serie, número de código, fecha de calibración, número de control de usuario, etc.
  • disponible.
  • La versión simple de USB-ITPAK versión 3 está disponible en línea de forma gratuita.
  • Funcionalidad completa con licencia no.
  • 06AGR543.
  • USB-ITPAK permite una integración perfecta de los datos de medición de los dispositivos Digimatic / Digimatic 2 en Microsoft® Excel®.

Característica:

  • Idiomas mostrados: Inglés, alemán, francés, italiano, español, turco, checo, polaco, húngaro, sueco, ruso, japonés, coreano, chino simplificado, chino tradicional, neerlandés, portugués.
  • Observación: La versión 3 es compatible con la comunicación inalámbrica (U-WAVE y U-WAVE Bluetooth), la conexión USB Input Tool Direct, los modelos USB Input Tool 264-16-10 y 264-020, así como con la impresora/registradora DP-1VA. Además, admite la comunicación serie bidireccional, por ejemplo, con el comparador ID-F/ID-C (modelo 2022), el LH-600F/FG y el micrómetro QuantuMike (modelo 2024).
  • Sistema operativo: Windows® 10 (solo 64 bits), 11
  • Funciones:
    • Crear procedimientos de entrada en Microsoft® Excel® (libro de trabajo, hoja de cálculo, rango de celdas, etc.)
    • Compatible con comunicación bidireccional (Digimatic S1) (solo V.3)
    • Lectura de la información del medidor (número de serie, número de código, etc.)
    • Ajustes y funcionamiento de los instrumentos de medición, por ejemplo, preajuste, encendido/apagado, etc. (solo V.3)
    • Introducir datos de medición en el modo de entrada rápida (solo V3)
    • Introducir los datos de medición en el orden especificado (modo secuencial).
    • Introducir todos los datos de medición a la vez (modo por lotes)
    • Introducir datos de medición individualmente (modo individual)
    • Introducir los datos de medición automáticamente con regularidad
    • Introducir cadena de texto mediante pedal
    • Transmitir los datos de medición mediante un pedal
    • Introducir datos en cualquier aplicación
    • Introducir datos de registro del DP-1VA LOGGER
    • Tamaño / Dimensión: 0,17 X 0,145 X 0,035 M
    • Versiones compatibles del software: Excel 2010/2013/2016/2021, Microsoft365
    • Modelo: USB-ITPAK V3.0

Volumen de suministro:

Con licencia (dongle)