Taladro-atornillador con batería GSR18V-52

Número de artículo: 06019S0020
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019S0020
EAN / GTIN 4053423656138
Número del fabricante 06019S0020
Número L L00620 107896
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Taladro atornillador a batería GSR18V-52. El GSR18V-52 Professional hace que atornillar y taladrar sea más eficiente gracias a su mayor par de apriete, tanto en modo suave como en modo duro, de 25 Nm y 52 Nm, respectivamente. Para esta herramienta compacta, con una longitud de cabeza excepcional de tan solo 146 mm, los espacios reducidos y de difícil acceso no suponen ningún problema. Además, gracias al motor sin escobillas, que se desgasta menos, disfrutarás de una mayor vida útil. Este taladro atornillador de larga duración cuenta con un portabrocas metálico resistente que permite atornillar y taladrar con precisión. La GSR18V-52 Professional está pensada principalmente para carpinteros, instaladores de armarios y electricistas. Caja (1 619 PC2 157)

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra