• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de impacto giratoria inalámbrica GDS 18V-1050 H con 2x batería, cargador rápido, L-BOXX

Número de artículo: 06019J8502
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019J8502
EAN / GTIN 4059952564678
Número del fabricante 06019J8502
Número L L00590 1336

Descripción

Descripción:

  • Llave de impacto giratoria inalámbrica GDS 18V-1050 H, la GDS 18V-1050 H Professional es la llave de impacto giratoria de 3/4 pulg con motor sin escobillas para la gama más amplia de aplicaciones
  • Su tecnología sin escobillas BITURBO combina la potencia de un dispositivo de cable con la libertad inalámbrica, optimizada para ProCORE18V baterías
  • Para aplicaciones difíciles, el nuevo mecanismo de impacto ofrece un par de apriete de 1,050 Nm y un par de ruptura de 1,700 Nm para entornos de trabajo especialmente exigentes
  • Los 3 ajustes de velocidad/par garantizan un alto grado de versatilidad en el control de rendimiento, lo que permite ajustar los requisitos de trabajo respectivos
  • Las principales aplicaciones del GDS 18V-1050 H Professional son las aplicaciones metálicas , como estructuras de acero, juntas metálicas, montaje de tuberías, mantenimiento de camiones y construcciones de madera
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V; utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah para obtener la máxima potencia
  • El GDS 18V-1050 H PROFESSIONAL ofrece servicios adicionales como ECP, EMP, indicador de estado de la herramienta, luz LED, un portaherramientas de 3/4 pulg con anillo de retención más agujero de seguridad y un clip de almacenamiento

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Par, máx.: 1050 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., 1ª etapa: 0/350 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., 2ª etapa: 0/750 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., Etapa): 0-2600 bpm
  • Velocidad de carrera: 0-2600 bpm
  • Diámetro de los tornillos: M 14 - M 24
  • Valor de emisión de vibraciones ah [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 13,5 m/s²
  • Incertidumbre K [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 86 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 240 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 222 mm
  • Montaje de la herramienta: cuadrado de 3/4''

Volumen de suministro:

  • 2 x batería ProCORE18V 8,0Ah
  • Cargador rápido GAL 1880 CV
  • L-BOXX 136
  • 1/1 inserto L-BOXX para herramienta y cargador
  • Pinza de escalera (1600 A02 3G7)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios