• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de impacto giratoria inalámbrica GDS 18V-1000 con 2x batería ProCORE18V 5,5Ah en L-BOXX

Número de artículo: 06019J8303
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
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019J8303
EAN / GTIN 4059952564593
Número del fabricante 06019J8303
Número L L00590 1328

Descripción

Descripción:

  • Llave de impacto giratoria inalámbrica GDS 18V-1000, la GDS 18V-1000 Professional es la potente llave de impacto giratoria de 1/2 pulg con tecnología BITURBO sin escobillas
  • Su libertad inalámbrica con un rendimiento excelente se debe al potente motor sin escobillas, que consigue un rendimiento óptimo con ProCORE18V baterías
  • Diseñado para un par máximo de 1,000 Nm y un par de ruptura máximo de hasta 1,600 Nm, el nuevo mecanismo de martillo ofrece un rendimiento óptimo cuando se trabaja en las condiciones más difíciles
  • Tres ajustes proporcionan un excelente control sobre número de revoluciones y par para una mayor versatilidad
  • La llave de impacto giratoria es perfecta para aplicaciones metálicas con tornillos mecánicos de M 10 a M 24, como construcciones de acero, juntas metálicas, montaje de tuberías, mantenimiento de camiones y construcciones de madera
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional 18V; utilice ProCORE18V ≥ 5,5 Ah para obtener la máxima potencia
  • El GDS 18V-1000 Professional incluye ECP y EMP, un indicador de estado de la herramienta, luz LED, un portaherramientas de 1/2 pulg con anillo de retención y un clip de almacenamiento

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Par, máx.: 1000 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., 1ª etapa: 0/350 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., 2ª etapa: 0/700 Nm
  • Intervalo de ajuste del par, mín./máx., Etapa): 0-2600 bpm
  • Velocidad de carrera: 0-2600 bpm
  • Diámetro de los tornillos: M 14 - M 24
  • Valor de emisión de vibraciones ah [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 13,5 m/s²
  • Incertidumbre K [apriete de tornillos y tuercas de tamaño máximo admisible]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 86 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 240 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 222 mm
  • Montaje de la herramienta: cuadrado de 1/2''

Volumen de suministro:

  • 2 x batería ProCORE18V 5,5Ah
  • Cargador rápido GAL 1880 CV
  • 1/1 inserto L-BOXX para herramienta y cargador
  • Pinza de escalera (1600 A02 3G7)
  • L-BOXX 136

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios