• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2, 18 piezas

Número de artículo: 05347107001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05347107001
EAN / GTIN 4013288182395
Número del fabricante 05347107001
Número L L60020 3392

Descripción

Descripción:

  • 16 varillas intercambiables VDE con 2 porta-puntas manuales 817 VDE Kraftform en un bolso robusto para llevar en el cinturón.
  • Se trata de herramientas probadas pieza por pieza según la norma IEC 60900.
  • Las pruebas individuales pieza por pieza se realizan en un baño de agua a 10.000 V para que se pueda garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.

Ventaja:

  • Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2
  • Porta-varillas Kraftform, multicomponente, aislado con sistema antirodamiento
  • Varillas intercambiables VDE, 154 mm de largas
  • En bolso plegable robusto
  • Prueba individual

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt VDE 18 Universal 2, 18 pieces; 2x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm; 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 1x5.5x154 mm, 0.4x2.5x154 mm, 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm; 1x Kraftform Kompakt 96 VK 6,3: 6.3 x 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 97 VK 8,1: 8.1 x 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 98 DK: 89 mm; 1x Kraftform Kompakt 99 FL: 89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos