• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

165 i PZ/S Destornillador aislado según VDE para tornillos PlusMinus (Pozidriv/ranurado), # 1 x 80 mm

Número de artículo: 05006190001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05006190001
EAN / GTIN 4013288102638
Número del fabricante 05006190001
Número L L60020 1358

Descripción

Descripción:

  • Destornillador VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y ergonómico: con zonas duras de agarre para altas velocidades de trabajo, y con zonas del mango blandas que garantizan una alta transmisión del par de giro.
  • Perfil combinado ranura y Pozidriv*, ante todo para el uso en bornes en línea, cajas de fusibles, conmutadores, relés.
  • Prueba individual a 10.000 V para un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • El sistema de hexágono en el mango evita que el útil se ruede del puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Varillas aisladas para trabajos seguros hasta 1.000 voltios
  • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
  • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Perfil combinado Pozidriv/ranura

Volumen de suministro:

  • 165 i PZ/S VDE Insulated screwdriver for PlusMinus screws (Pozidriv/slotted), # 1 x 80 mm