165 i PZ/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, # 1 x 80 mm

Artikelnummer: 05006190001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05006190001
EAN/GTIN 4013288102638
Nummer fabrikant 05006190001
L-nummer L60020 1358

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform Plus handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.
  • Combi-profiel sleuf/Pozidriv*, in het bijzonder geschikt voor klemmenblokken, groepenkasten, schakelaars en relais.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • Geïsoleerde klingen voor veilig werken tot 1000 V
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
  • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Combinatieprofiel Pozidriv/sleuf

Levering:

  • 165 i PZ/S VDE Insulated screwdriver for PlusMinus screws (Pozidriv/slotted), # 1 x 80 mm