FLASH 600 R - linterna

Número de artículo: 03.5137
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Lampara de LED mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 03.5137
EAN / GTIN 5708997351376
Número del fabricante 03.5137
Número L L01030 85
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Descripción:

Linterna inalámbrica robusta y potente de 600 lúmenes con función boost. FLASH 600 R es la linterna inalámbrica potente, robusta y de alta calidad para usuarios profesionales. Con su flujo luminoso significativamente aumentado, diseño compacto e incluso más funciones, la linterna es un compañero fiel para el artesano durante toda la jornada laboral.La linterna está equipada con un interruptor de encendido / apagado magnético con función de impulso. Con la función boost puede aumentar el flujo luminoso de 300 a 600 lúmenes. La función boost se activa presionando el interruptor electrónico magnético durante dos segundos. La linterna se apaga automáticamente después de 60 segundos.Con la función de enfoque, el ángulo del haz se puede ajustar de 10 ° a 70 °: un cono de luz concentrado y agrupado a una luz ampliamente difundida. Alcance de luz hasta 150 m FLASH 600 R se suministra con un práctico sujetador de clip para el cinturón de trabajo para que esté contigo todo el día. La carcasa está hecha de aluminio anodizado para una alta durabilidad y ofrece un agarre ergonómico y seguro. Las linternas IP54.SCANGRIP a prueba de agua se prueban de acuerdo con el estándar ANSI / NEMA FL1.

Característica:

  • Ángulo del haz: 10° a 70°
  • Batería: Ión de litio
  • Cable: 1 m USB - mini DC
  • Capacidad de la batería: 2600 mAh
  • Clase de protección: IP 54
  • Distancia del haz: 150 m
  • Flujo luminoso: 300 lm - 600 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
  • Fuente de luz: CREE
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 1000 - 20000
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 65
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de carga DC: 5 V
  • Tensión de la batería: 3,7 V
  • Tiempo de carga: 4 h

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra