CABLE ALARGADOR M3-M2,5 L20

Número de artículo: 00760185
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Palpador de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 00760185
EAN / GTIN 7630041107739
Número del fabricante 00760185
Número L L41140 80

Descripción

Ejecución:

  • Fijación [mm]: M3
  • Longitud de la sonda [mm]: 20
  • Características particulares: Para insertos M2,5

Descripción:

Extensión M3-M2,5, L = 20 mm