• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

VERLAENGERUNG M3-M2,5 L20

Artikelnummer: 00760185
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Meettaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00760185
EAN/GTIN 7630041107739
Nummer fabrikant 00760185
L-nummer L41140 80

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bevestiging [mm]: M3
  • Sondelengte [mm]: 20
  • Bijzondere kenmerken: Voor M2,5 wisselplaten

Omschrijving:

Verlenging M3-M2.5, L = 20 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan