Juego de destornilladores con varillas intercambiables SYSTEM 4 en surtido de 12 unid incl. bolsa enrollable

Número de artículo: 00610
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 00610
EAN / GTIN 4010995006105
Número del fabricante 00610
Número L L60070 524
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: Longitud de la varilla variable y ajustable de 18 a 90 mm.
  • Aumenta su eficiencia: Destornillador de precisión compacto System 4 con amplia gama de varillas intercambiables.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Facilita el manejo: Activación sencilla de la tecla de bloqueo y desbloqueo.
  • Información complementaria: Con cabeza esférica
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta calidad, templado continuo, acabado negro.
  • Longitud de varilla de ajuste variable (18 - 90 mm)
  • Amplia gama de varillas intercambiables
  • Trabajo ergonómico - recomendado por médicos y terapeutas alemanes de la AGR
  • Práctica y robusta bolsa enrollable

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Mango de destornillador SoftFinish®-telescopic para varillas intercambiables SYSTEM 4 4.0 mm (30373)
  • 1x Varilla intercambiable SYSTEM 4 Ranurado 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm (00576)
  • 1x Varilla intercambiable SYSTEM 4 Ranurado 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm (00577)
  • 1x Varilla intercambiable SYSTEM 4 Ranurado 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm (00578)
  • 1x Varilla intercambiable SYSTEM 4 Phillips PH000, PH00, 120 mm (00579)
  • 1x Varilla intercambiable SYSTEM 4 Phillips PH0, PH1, 120 mm (00580)
  • 1x Varilla intercambiable SYSTEM 4 con cabeza esférica hexagonal 1.3 mm, 1.3 mm, 120 mm (00582)
  • 1x Varilla intercambiable SYSTEM 4 con cabeza esférica hexagonal 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm (00583)
  • 1x Varilla intercambiable SYSTEM 4 con cabeza esférica hexagonal 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm (00584)
  • 1x Varilla intercambiable SYSTEM 4 con cabeza esférica hexagonal 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm (00585)
  • 1x Varilla intercambiable SYSTEM 4 con cabeza esférica hexagonal 3.0 mm, 3.0 mm, 120 mm (00586)
  • 1x bolsa enrollable

Productos adecuados