• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PROTECCIÓN DE LA PIEL: UNA IMPORTANTE MEDIDA PREVENTIVA EN EL LUGAR DE TRABAJO

La piel que envuelve nuestro cuerpo tiene una superficie entre 1,5 y 2 metros cuadrados, de modo que es el órgano humano más grande. Está dividido en tres capas, la epidermis, la dermis y el subcutis. En la superficie se encuentra, además, una capa córnea. Las tareas de la piel son múltiples. Una de las tareas principales es su función protectora. Muchas células del sistema inmunológico se encuentran en la piel, de modo que favorecen las defensas. Las células de la piel se pueden renovar una y otra vez durante toda la vida, a diferencia de las células del cuerpo. Este proceso de renovación dura unas cuatro semanas y todas las células inservibles se eliminan a través de la superficie en forma de pequeñas escamas. Pero como, en un entorno de trabajo, la piel se somete de forma permanente a numerosas influencias nocivas, no hay que infravalorar el peligro de enfermedades de la piel.

Por estos motivos, la protección de la piel en el puesto de trabajo cobra una importancia decisiva con el fin de garantizar el estado saludable de la piel. Los estudios han demostrado que una buena protección de la piel y una higiene regular de las manos pueden reducir los costes de las enfermedades de las bajas por enfermedad hasta un 40%.

Lesiones o daños en la piel debido a:

  • Trabajos en un entorno húmedo
  • Contacto con sustancias peligrosas
  • Efectos físicos
  • Radiación UV

EL ENFOQUE DE CUATRO ETAPAS PARA UNA PROTECCIÓN ÓPTIMA DE LA PIEL

Protección de la piel

Limpieza de la piel

Desinfección de manos

Cuidado de la piel

Dispensador

Botiquín/armarios de emergencia

En la siguiente sección se explica el contenido de cada una de las categorías de producto y lo que debe tener en cuenta al seleccionar los productos.

¿Tiene alguna pregunta? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

LO QUE DEBE TENER EN CUENTA A LA HORA DE SELECCIONAR LOS PRODUCTOS

Para garantizar una protección óptima de sus empleados, la protección de la piel comienza antes del trabajo y se debe renovar durante el mismo. Este tipo de protección evita efectos de sustancias activas sobre la piel y sirve como barrera protectora contra sustancias nocivas. Los diferentes productos de protección de la piel protegen contra:

  • Mucha suciedad
  • Materiales de trabajjo altamente adhesivos
  • Materiales de trabajo a base de agua o húmedos
    Exposición a los rayos UV
  • Acumulación de humedad

Limpieza suave de la piel

La limpieza de la piel debe realizarse antes, durante y después del trabajo. Los productos de esta categoría eliminar suavemente la suciedad sin irritar innecesariamente la piel. Dependiento del producto, su eficacia varía desde la suciedad ligera y media hasta la suciedad muy pesada y las sustancias altamente adhesivas.

Desinfección higiénica de las manos

En áreas operativas donde la higiene juega un papel importante, la desinfección de las manos es muy necesaria. Protege contra la transmisión de gérmenes, bacterias y virus y debe tener lugar antes, durante y después del trabajo.


Cuidado hidratante de la piel

Para mantener la barrera protectora natural de la piel, ésta necesita líquidos e hidrtación. Para regenerar y cuidar la piel irritada, sus empleados puedan utilizar productos adecuados para el cuidado de la piel después del trabajo. Dependiendo de las necesidades individuales, existen productos para pieles normales, secas y estresadas, así como para pieles muy secas y muy estresadas.


Ingredientes importantes en los productos para la protección de la piel

Al igual que en muchos productos para el cuidado de la piel, ciertos ingredientes activos contribuyen a la hidratación, reducen la picazión y estimulan los procesos de curación:

  • Alantoína es una sustancia natural que favorece la cicatrización de las heridas y regenera las células. Se utiliza para aliviar las irritaciones de la piel.
  • Glicerina reduce la pérdida de humedad de la piel.
  • Hamamelis, una especie de planta de la familia del hamamelis, alivia el picazón leve y estimula la cicatrización de heridas.
  • Pantenol es un precursor de las vitaminas. Fortalece la función de barrera de la piel, aumenta la capacidad de la capa córnea para retener el agua y mejora su elasticidad. Además, el ingrediente activo inhibe la inflamación y el picazón.
  • Emulsionantes son otro ingrediente importante en la protección de la piel. Ayudan a mezclar líquidos inmiscibles como el agua y el aceite en una emulsión.

Cómo evitar interacciones y alergias

Debe utilizar los equipos de forma correcta. Y si puede emplear guanates de protección es todavía más conveniente.

Una piel sana es esencial para evitar alergias e intolerancias causadas por ciertas sustancias en el lugar de trabajo. El cuidado de la piel juega un papel importante en mantener la superficie de la piel intacta. Además, algunos productos no contienen ingredientes como siliconas, parabenos o jabones.


PLAN OPERATIVO DE PROTECCIÓN DE LA PIEL COMO GUÍA PARA SUS EMPLEADOS

El plan de protección e higiene de la piel proporciona información sobre cómo puede proteger su piel de forma óptima. También indica cuándo debe utilizarse cada producto de protección de la piel y tiene en cuenta los riesgos respectivos en el lugar de trabajo, así como en el flujo de trabajo. Nuestro competente equipo de expertos en protección de la piel le asesorará en la preparación de este plan y en la selección de los productos adecuados para su empresa.

PORTFOLIO DE PRODUCTOS Y ASESORAMIENTO EXPERTO

En el programa de producto de Hoffmann Group encontrará una amplia selección de productos con los que sus empleados podrán proteger, limpiar, desinfectar y cuidar su piel de forma óptima.

Nuestro competente equipo de especialistas en EPI`s le asesorará individualmente en todo momento para que pueda proteger de forma óptima a sus empleados. Le apoyamos en todos los aspectos de los equipos de protección personal, desde la evaluación de riesgos, selección de productos y pruebas de desgaste hasta la formación de sus empleados.

Contacto asesoramiento

Protectión de la piel y primoeros auxilios

PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO

A pesar de todas las medidas de precaución y protección, puede ocurrir que los empleados se lesionen durante su trabajo. Para poder ayudarles rápidamente, los primeros auxilios en la empresa son muy importantes. El seguro obligatorio de accidentres alemán (DGUV) entiende este término como "medidas médicas, organizativas y asistenciales para personas enfermas o lesionadas por medios sencillos, incluida la llamada de emergencia".

Por un lado, esto requiere personal capacitado en primeros auxilios que pueda intervenir en una emergencia y ayudar adecuadamente a la persona lesionada. Por otra parte, la empresa debe asegurarse de que se disponga dle material de ayuda adecuado. Esto incluye, entre otras cosas:

Dependiendo del tipo y tamaño de empresa y de los riesgos de trabajo, se requieren uno o más botiquines de primeros auxilios con diferentes equipos. Una empresa de fabricación o procesamiento con 21 a 100 empleados, por ejemplo, necesitra un 1 botiquín de primeros auxilios según DIN 13169 con un llenado grande.

Además, los empleadores deben colocar marcas en sus empresas para que las instalaciones de primeros auxilios, los lugares de almacenamiento de los materiales de vestir y las salas de primeros auxilios se puedan encontrar rápidamente.


PREGUNTAS FRECUENTES A PROTECCIÓN PARA LA PIEL

¿Cuáles son las alternativas para los trabjadores que son alérgicos a un producto de protección de la piel?

Las personas a menudo alérgicas a las fragancias o conservantes. En este caso se recomienda emplear aquellos productos libres de perfumes y conservantes.

¿Qué es importante a la hora de elegir los productos de protección de la piel?

Los productos de protección de la piel deben ser inofensivos, adecuados para la actividad realizada y suficientemente eficaces. Además de la información proporcionada por el fabricante, el médico de la empresa también debe participar en la decisión.

¿En qué orden deben usarse los limpiadores y desinfectantes de la piel?

Parta evitar irritaciones cutáneas, se debe realizar una limpieza suave de la piel antes de la desinfección. Dependiendo de la industria, el plan de higiene puede dar lugar a una secuencia diferente.


¿TIENE ALGUNAS PREGUNTAS? ¿DESEA RECIBIR UNA CONSULTA SOBRE LOS PRODUCTOS EPIS?

En Hoffmann se obtiene todo de un solo proveedor :

  • Les atendemos individualmente
  • Análisis de riesgos, ayuda a la hora de elegir el producto, muestras, formaciones y ofertas especiales de servicios (Programa de guantes adecuados, Programa de cuidados de piel)

Contactar ahora

Otras aéras de protección: protección ocular, protección respiratoria, protección de manos, protección de pies, etc.

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra