• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DISCOS DE CORTE DE ALTO RENDIMIENTO GARANT

Máxima productividad y cortes rápidos en cada aplicación

Discos de corte GARANT cumplen los más altos requisitos en lo referido a calidad, durabilidad y seguridad.

Los reducidos grosores de muela favorecen un tronzado rápido sin fatiga y con un gran ahorro de tiempo.

  • Superficies de corte limpieas, formación de rebabas apenas existente
  • Durabilidad extraordinaria
  • Máximo rendimiento de corte gracias a superficies laterales rugosas
  • Comportamiento de corte mejorado
  • Máxima seguridad

ESTRUCTURA INNOVADORA

Nueva versión de alto rendimiento, fabricada con la tecnología más moderna.

Con una clara ventaja de productividad y excelente sensación de corte. Surje esta nueva generación de discor para INOX y acero que convencerán por:

  1. Nueva matriz de adhesión a base de resina artificial
  2. Reforzado con fibra de vidrio (seguridad y estabilidad lateral)
  3. Proceso de endurecimiento optimizado

AHORRO DE TIEMPO Y COSTES POR EL AUMENTO EN EL NÚMERO DE CORTES

El mejor equilibrio de costes debido al menor tiempo de corte y máxima vida útil de la herramienta.

¿Sabe cuál es su distribución de costes totales para el proceso de corte? Los verdaderos costes están en el tiempo de trabajo. Esto puede reducirse utilizando abrasivos de alto rendimiento. El disco de corte GARANT corta más rápido y hace más cortes. Por lo tanto, ayuda a reducir los costes de tiempo de trabajo y los costes de tiempo de cambio de disco.

CALCULE SU POTENCIAL DE AHORRO CON LA CALCULADORA DE COSTES DE DISCOS DE CORTE

¡Pruebe la calculadora de costes!

Este sistema muestra la distribución de costes totales durante el proceso de corte y los compara. Introduciendo el número de cortes, el tiempo de corte y los costes por disco, obtendrá un resultado claro en cuanto al disco de corte, tiempo de trabajo y los costes de sustitución. Vea su potencial de ahorro inmediatamente.

¿Interesado? Consulte con su técnico comercial.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS DISCOS DE CORTE GARANT

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra