Descripción:
Las muelas de rectificado pendulares se utilizan principalmente para el rectificado grueso y fino en la construcción de maquinaria y la construcción de moldes. El objetivo es lograr superficies de piezas de trabajo rectas y uniformes. El uso de muelas de rectificado superporosas y óxidos de aluminio especiales produce resultados óptimos en las superficies y un elevado arranque de material.
Se obtienen resultados de rectificado excepcionales gracias a las especificaciones de dureza y estructura, a la medida de aceros de baja aleación y no aleados.
Característica:
Especificación: 93A46H8AV217
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 400x80x127
Clase E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abrasivos: Mezcla de óxido de aluminio blanco y óxido de aluminio rojo.
Grano: 46
Forma: empotrada en ambos lados
Especificación: 190 X 15
Tamaño grano: 46
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 400 x 80 x 127
Vs / máx: 35
Peso bruto: 16,125 kg
Peso neto: 16,123 kg
Idoneidad del material: Acero
Peso neto: 16.123 kg
Idoneidad del material: Acero rápido, mecanizado;HSS;Un-/Nl.St., mecanizado
Ventaja:
Rectificado en frío
Autoafilado
Larga duración
Material:
acero de alta aleación templado
HSS
Aceros templados sin alear y de baja aleación