Descripción:
Esta muela de rectificado de vaivén se puede utilizar universalmente en todos los aceros de alta aleación y aceros rápidos. Esto se consigue utilizando corindones especiales y mezclas con corindones sinterizados combinados con sistemas de aglomerante especiales.
Es posible obtener rendimientos de arranque máximos con mezclas de corindón sinterizados tales como 454A. La siguiente línea de calidad máxima es la muela de aglomerado con resina sintética VIB STAR CBN de TYROLIT.
Característica:
Especificación: 89A46I7AV237
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 180x20x32
Clase E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abrasivo: óxido de aluminio blanco
Grano: 46
Forma: recta
Especificación: SD33A 46 JJ7P VB3 F
Tamaño grano: 46
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 180 x 20 x 32
Vs / máx: 35
Peso bruto: 1,122 kg
Peso neto: 0,966 kg
Idoneidad del material: HSS;Acero
Peso neto: 0,966 kg
Idoneidad del material: Acero rápido, bruñido;Acero rápido, no hueco;HSS;Un-/Nl.St., bruñido
Ventaja:
Buen rendimiento de arranque de material
Uso universal
Alta eficiencia económica
Material:
acero de alta aleación templado
acero de alta aleación, sin templar
HSS
Aceros templados sin alear y de baja aleación