Descripción:
Con esta muela de diamante puede afilar todas las herramientas de corte de carburo de tungsteno para el sector maderero y del metal, así como diversas cuchillas de corte. Hay conjuntos de muelas de rectificado disponibles para mecanizado completo en la gama de tamaños de grano de diamante de D126 - D54.
El aglomerante resistente al desgaste y una alta concentración de grano aumentan significativamente la duración en comparación con las muelas de rectificado en seco.
Característica:
Especificación: DE64-3-BS
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 100x20x20
Clase E: 21011313
Línea: STARTEC-BASIC
Abrasivo: diamante
Grano: 64
Forma: 12V9
Especificación: 3 - 10
Tamaño grano: 64
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 100 x 20 x 20
Vs / máx: 50
Peso bruto: 0,287 kg
Peso neto: 0,185 kg
Idoneidad del material: Carburo
Peso neto: 0,185 kg
Idoneidad del material: Carburo
Línea de productos: STARTEC-BASIC
Ventaja:
Para rectificado en húmedo
Largas duraciones
rectificado en frío
Material:
metal duro