• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Rectificado de herramientas CNC con CBN con aglomerado de resina sintética 125 x 25 x 20 mm 15 - 3

Número de artículo: 173085
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
Tipo de producto Plato lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 173085
EAN / GTIN 9003171730852
Número del fabricante 173085

Descripción

Descripción:

Con esta herramienta, puede afilar todas las herramientas de corte para el sector maderero y del metal, así como diversas cuchillas de corte.
El aglomerante resistente al desgaste y una alta concentración de grano aumentan significativamente la duración en comparación con las muelas de rectificado en seco.

Característica:

Especificación: 51B 91 C100 B 42 AL
Medida: DxTxH
Dimensiones: 125x25x20
Abrasivos: CBN
Grano: 91
Forma: 12A2D

Ventaja:

Para rectificado en húmedo
Largas duraciones
rectificado en frío

Material:

Acero de alta aleación templado
HSS