Descripción:
En muchos sectores, el rectificado cilíndrico de exteriores es uno de los procesos de rectificado más frecuente. En la industria del automóvil, por ejemplo, se producen árboles de levas, cigüeñales y ejes de engranajes diseñados para satisfacer las necesidades y requisitos más exigentes. Uso de corindón, especialmente para aceros de baja aleación y no aleados.
La dureza y la estructura de la muela afectan al resultado del rectificado y se adaptan a la perfección al uso en aceros de baja aleación y no aleados. Nuestro surtido incluye también muelas para rectificado de ranuras en ángulo.
Característica:
Especificación: 89A 602 K5A V217 / 50
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 300x30x127
Clase E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abrasivo: óxido de aluminio blanco
Grano: 60
Forma: recta
Especificación: 89A 602 K5A V217 /50
Granulometría: 60
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 300 x 30 x 127
Vs / máx: 50
Peso bruto: 3,8 kg
Peso neto: 3,8 kg
Idoneidad del material: Acero
Peso neto: 3.800 kg
Idoneidad del material: Hierro fundido;Acero rápido, bruñido;Acero rápido, no bruñido;HSS;Un-/Nl.St., bruñido
Ventaja:
Posibilidad de rectificado de ranuras en ángulo
Mayor esperanza de vida
Mayor duración
Material:
moldura
acero de alta aleación templado
acero de alta aleación, sin templar
HSS
Aceros templados sin alear y de baja aleación