• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Rectificado en plano pendular, cerámico convencional 400 x 50 x 127 mm C 801 H8A V18 /50 A

Número de artículo: 664536
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
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 664536
EAN / GTIN 9003176645366
Número del fabricante 664536
Número L L50140 1299

Descripción

Descripción:

Al mecanizar carburo, este disco de carburo de silicio es una alternativa rentable a los superabrasivos. Para piezas de trabajo nitruradas con perfiles simples o aleaciones de inyección resistentes al desgaste, el disco de carburo de silicio es una buena alternativa, ya que se puede perfilar con herramientas de apósito de diamante estándar.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 80
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: C 801 H8A V18 /50 A.
  • Dimensión (D x D x H): 400 x 50 x 127 mm
  • Diámetro: 400 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Agujero: 127 mm
  • Idoneidad material: fundición, carburo

Ventaja:

  • Buena relación calidad-precio
  • Aplicación universal

Aplicación:

  • Para el mecanizado de fundición y metales no ferrosos, pero también para aplicaciones subordinadas en carburo
  • Para piezas de trabajo nitruradas con perfiles simples o aleaciones de pulverización resistentes al desgaste