• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Rectificado cilíndrico de exteriores, cerámico convencional 400 x 25 x 127 mm SD83A 802 II7P VK8 F /50

Número de artículo: 655916
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
Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 655916
EAN / GTIN 9003176559168
Número del fabricante 655916
Número L L50140 1185

Descripción

Descripción:

Con esta muela, garantizamos una selección a medida de corindones de alto rendimiento con sistemas de aglomerante especiales. Esto garantiza el uso universal en todos los aceros de alta aleación y acero rápido.
Con una mezcla de corindón sinterizado, como por ejemplo 454A, es posible obtener el máximo rendimiento de arranque para muelas abrasivas vitrificadas. La mejora de rendimiento se puede alcanzar mediante herramientas CBN de aglomerado con resina sintética, tales como VIB STAR.

Característica:

Especificación: 454A802J10V3 / 50
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 400x25x127
Clase E: 21011313
UNSPSC: 31191506
Abrasivo: Mezcla de corindón sinterizado y óxido de aluminio blanco.
Grano: 80
Forma: recta
Especificación: SD83A 802 II7P VK8 F /50
Tamaño de grano: 80
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 400 x 25 x 127
Vs / máx: 50
Peso bruto: 5,37 kg
Peso neto: 5,368 kg
Idoneidad del material: Acero;HSS
Peso neto: 5,368 kg
Idoneidad del material: Acero rápido, templado;HSS;INOX;Un-/Nl.St., templado

Ventaja:

Uso universal
Rectificado en frío
Alta eficiencia económica

Material:

acero de alta aleación templado
HSS
acero inoxidable
Aceros templados sin alear y de baja aleación