• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Herramientas de rectificado para máquinas automáticas de afilar sierras 300 x 12 x 40 mm M455A60M7B82 /63

Número de artículo: 223733
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
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 223733
EAN / GTIN 9003172237336
Número del fabricante 223733

Descripción

Descripción:

Tyrolit le ofrece una amplia gama de herramientas, adaptadas a varias máquinas de rectificado y campos de dientes. Estos son adecuados para molienda seca y húmeda para HSS, CV y sierras helicoidales. Los productos están disponibles en diferentes perfiles de borde forma 1, 1F, 1C en el rango de diámetro de 150 - 350 mm.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 63 m/s..
  • Especificación: M455A60M7B82 /63
  • Dimensión (D x D x H): 300 x 12 x 40 mm
  • Diámetro: 300 mm
  • Grosor: 12 mm
  • Agujero: 40 mm
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Ventaja:

  • Retención de alto perfil
  • Para molienda húmeda
  • Adaptada a las necesidades de superficie

Aplicación:

  • Para el lijado seco y húmedo de HSS, CV y sierras serradas

Material:

acero de alta aleación templado