• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT CDM Brocas huecas en húmedo 250x450x11/4″ PREMIUM hormigón armado

Número de artículo: 34018610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34018610
EAN / GTIN 9003172026602
Número del fabricante 34018610

Descripción

Descripción:

Motores de perforación de más de 3 kW , áridos de hormigón de dureza intermedia a muy duros. Herramientas de calidad para los trabajos más exigentes y la máxima rentabilidad. Rendimiento excepcional y constante, empleo universal y retirada de testigos sin problemas. Brocas a partir de Ø 82 mm, fabricadas con tecnología TGD®, nueva altura de segmento de 11,3 mm. Segmentos soldados con láser hasta un Ø de 300 mm para la máxima seguridad.

Característica:

Especificación: CDM ***
Dimensión: DxTxY / AUFN
Dimensiones: 250x450x11 / 4 ″
Clase E: 21011313
Línea: TGD
Número de arancel aduanero: 82075010002
Grano: 38
Formulario: HOHL1-50115Q
Especificación: 24 - 4 - 11,3
Tamaño grano: 38
Dimensión (D x D x Y/AUFN): 250 x 450 x 11/4″
Peso bruto: 14,4 kg
Peso neto: 11,5 kg
Aptitud para materiales: Hormigón

Ventaja:

Un rendimiento de corte constante y rápido y funcionamiento suave
Vida útil muy larga.

Material:

Hormigón