Descripción:
El sistema de aglomerante CERABOND desarrollado por TYROLIT combina un grano cerámico cortante con una estructura del aglomerante única. Ello evita el desprendimiento prematuro del grano y aumenta considerablemente la agresividad. El surtido de discos de corte CERABOND es especialmente adecuado para el mecanizado óptimo de piezas de trabajo muy duras y exigentes, así como de materiales macizos. El surtido se caracteriza por su larga vida útil y unos procesos de trabajo más cortos con una rentabilidad máxima.
Con la introducción del disco de corte de 1,0 mm con sistema CERABOND se ha ampliado la familia de productos con un miembro potente. Ello ha completado la línea de productos CERABOND, que ahora está disponible en comercios especializados de todo el mundo.
Característica:
Especificación: CA 60 Q- BFK A
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 115x1.3x22.23
Clase E: 21011315
Línea: PREMIUM
Abrasivos: cerámica
Grano: 60
Forma: recta
Especificación: CA 60 Q- BFK A
Granulometría: 60
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 115 x 1,3 x 22,23
Vs / máx: 80
Peso bruto: 0,034 kg
Peso neto: 0,031 kg
Idoneidad del material: Acero inoxidable;Acero
Peso neto: 0,031 kg
Idoneidad del material: INOX;2IN1;acero
Línea de producto: Premium
Especificación: 2en1
Ventaja:
Procesos de trabajo más cortos
Mayor productividad
Menos costes de producción
Aplicación:
De 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y una formación de rebaba mínima
2,0 mm para una larga vida útil y una máxima estabilidad
Material:
robó
acero inoxidable
Idóneo para:
Para el trabajo con diferentes calidades de acero y acero inoxidable
Para el corte de piezas de trabajo muy duras y exigentes, así como de material macizo
Recomendación:
1,0 a 1,9 mm para un corte más rápido y una mínima formación de rebabas
2,0 a 3,0 mm para una larga vida útil y máxima estabilidad