Descripción:
Las muelas compactas DB Convolute se utilizan principalmente como muelas de rebarbado para piezas de trabajo grabadas y cortadas con láser. La geometría de la superficie no se ve alterada durante el mecanizado y los bordes no están biselados. No obstante, al mismo tiempo de eliminan por completo las rebabas.
Este producto se utiliza principalmente para rectificadoras de pedestal o pulidoras. El mecanizado de superficies puede proporcionar un acabado muy fino.
Característica:
EAN-Code: 8024406568997
EAN-Code Verpackung: 8024406068992
Warengruppe: SSYV605
Zolltarifnummer: 68053000
Herkunftsland: IT
Form: 1VL CW
Spezifikation: CW DBW 8 S FINE-H
Abmessung (D x T x H): 152 x 25 x 25,4
Bruttogewicht: 0,378 kg
Nettogewicht: 0,378 kg
Werkstoffeignung: Stahl;Rostfreier Stahl;Kunststoff / PVC;Aluminium
Ventaja:
Sin modificación de la geometría de la superficie y sin formación de biselado en los cantos
Vida útil excepcional
Acabado muy fino
Idóneo para:
Para el rebarbado de piezas de trabajo elaboradas con láser y troqueladas
Respetar el número máximo de revoluciones