• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte para pinzas portapiezas OZ Forma E3 1,5-25

Número de artículo: 319505 1,5-25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Tamaño VDI VDI 40
Pinzas portapiezas adecuadas 462 E
Gama de sujeción d2 2 mm - 25 mm
⌀ collar d6 83 mm
⌀ exterior d10 60 mm
l3 22 mm
l8 59 mm
l9 75 mm
Código de colores mango VDI VDI 40
Tipo de producto VDI-soporte para pinzas portapiezas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319505 1,5-25
EAN / GTIN 4062406423018

Descripción

Aplicación:

Principalmente para taladrado y centrado.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.