• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portabrocas de corona dentada 16 mm, B 16

Número de artículo: 635050000
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
Tipo de producto Portabrocas con corona dentada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635050000
EAN / GTIN 4007430427519
Número del fabricante 635050000

Descripción

Descripción:

  • De eficacia más que probada
  • El portabrocas para cualquier aplicación
  • Con rosca interior o cono interior para taladradoras manuales o estacionarias así como para taladradoras manuales de percusión
  • La fuerza de sujeción permanece constante al taladrar y taladrar con percusión
  • Sólo para máquinas con giro a la derecha

Característica:

  • Ø externa: 50 mm
  • Peso: 0,64 kg
  • rosca interior: B16
  • Longitud (cerrada): 86 mm
  • Tamaño de la llave: 3
  • abertura de sujeción: 3 - 16 mm