• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portabrocas de corona dentada 13 mm, B 16

Número de artículo: 635036000
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
Tipo de producto Portabrocas con corona dentada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 635036000
EAN / GTIN 4007430427373
Número del fabricante 635036000

Descripción

Descripción:

  • De eficacia más que probada
  • El portabrocas para cualquier aplicación
  • Con rosca interior o cono interior para taladradoras manuales o estacionarias así como para taladradoras manuales de percusión
  • La fuerza de sujeción permanece constante al taladrar y taladrar con percusión
  • Sólo para máquinas con giro a la derecha

Característica:

  • Ø externa: 42,5 mm
  • Peso: 0,35 kg
  • rosca interior: B16
  • Longitud (cerrada): 78 mm
  • Tamaño de la llave: 2
  • abertura de sujeción: 1,5 - 13 mm